Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tensione nominale AC: 800 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.05 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 6,3×32 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A