ITALWEBER SPA - ITW1002027 PRESSACAVO PG-29 RAL 9005 - 1002027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 18...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8024873067665
Codice prodotto
ITW1002027
Cod. produttore
1002027
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
18...25 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
42 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
29 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Numero RAL:
9005
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no