ITALWEBER SPA - ITW0900180 PORTAF HK63207 V0 10A 250V - 0900180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 10 A
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Tipo di collegamento - Altro
Tensione nominale - 250 V
Confezione
100 PZ
EAN
8024873020097
Codice prodotto
ITW0900180
Cod. produttore
0900180
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
10 A
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Tipo di collegamento:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC


