ITALWEBER SPA - ITW0110050M FUS 5X20T STD 50MA 250V - 0110050M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 5×20 mm
Corrente nominale - 0.05 A
Tipologia - Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1000 PZ
EAN
8024873015796
Codice prodotto
ITW0110050M
Cod. produttore
0110050M
Produttore
ITW
Misura:
5×20 mm
Corrente nominale:
0.05 A
Tipologia:
Fusibile in vetro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro


