Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4816 prodotti
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 60
Materiale: Plastica
Dimensione: D02
Codice cromatico: Blu
Dimensione: D02
Corrente nominale: 20 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 500 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A