ITALWEBER SPA - ITW1443016 FUS CH/P22 GG 16A 690V - 1443016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 16 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8024873005018
Codice prodotto
ITW1443016
Cod. produttore
1443016
Produttore
ITW
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
16 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1443016 - FUS CH P22 GG 16A 690V


