pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1809070 FUS DFJ-29 90A 600V - 1809070

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1809070 FUS DFJ-29 90A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 90 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873247746

Codice prodotto

ITW1809070

Cod. produttore

1809070

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

90 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: a coltello - Classe: J - Curva: FF extrarapida - Corrente = 90A - Tensione = 600V