pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1574910S FUS NH4A GG/CP-S 1000A 690V - 1574910S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1574910S FUS NH4A GG/CP-S 1000A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC4a

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873242451

Codice prodotto

ITW1574910S

Cod. produttore

1574910S

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC4a

Corrente nominale:

1000 A

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili NH-4a 690V- tipo gG. I fusibili industriali NH di tipo gG sono utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. A differenza delle altre grandezze dei fusibili NH, i fusibili aventi grandezza NH-4 presentano le lame asolate, e vanno quindi fissati mediante bulloni, utilizzando le apposite basi aperte di grandezza NH-4. Invece, i fusibili della grandezza NH-4a, compresa la serie NH/ CP-S dotata di percussore, vanno utilizzati all’interno degli appositi portafusibili sezionabili della serie LTS/S. I fusibili gG con tensione nominale di 1000V presentano una lunghezza particolare e vanno utilizzati solo con la relativa base portafusibili.