ITALWEBER SPA - ITW1811010 FUS BS1362 6,3X25,4 1A 240V - 1811010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 6.3x25 mm
Corrente nominale - 1 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
8024873238225
Codice prodotto
ITW1811010
Cod. produttore
1811010
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
6.3x25 mm
Corrente nominale:
1 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili per spine inglesi 6,3x25,4 mm - tipo rapido - norma: bs 1362. A differenza delle normali spine italiane ed europee, le spine inglesi che seguono lo standard BS 1362 contengono un fusibile con caratteristica di intervento di tipo rapido, che va ovviamente sostituito in caso di suo intervento. I fusibili sono di tipo cilindrico ed hanno una dimensione particolare: 6,3x25,4 mm. Il corpo è realizzato in ceramica, ed i contatti sono in argento. Il potere di interruzione di tali fusibili è di 6kA. In:1A.


