Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: Altro
Corrente nominale: 700 A
Misura: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2.6 W
Attacco lampada: E10
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 160 A
Taglia di guanti: 8
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 7500 V