Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 200 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E14
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 16 A
Corrente nominale: 70 A
Misura: Altro
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 125 A
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 27...35 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A