Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 160 A
Adatto per: Guida piatta
Adatto per collegamento conduttore circolare: no
Larghezza del morsetto: 25 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 100 A
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro