pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01996 PIASTRA DERIVAZIONE 25X20 - 01996

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01996 PIASTRA DERIVAZIONE 25X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Guida piatta

  • Adatto per collegamento conduttore circolare - no

  • Larghezza del morsetto - 25 mm

  • Adatto per collegamento conduttore di settore - no

  • Adatto per collegamento conduttore a nastro - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4021267019969

Codice prodotto

ITW01996

Cod. produttore

01996

Produttore

ITW

Adatto per:

Guida piatta

Adatto per collegamento conduttore circolare:

no

Larghezza del morsetto:

25 mm

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

sì

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01996 - Piastra derivazione 25x20