Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 2 W
Attacco lampada: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 7 A
Misura: 6.3x25 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 6 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A