Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Montaggio circuito stampato
Corrente nominale: 5 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 289 A
Larghezza: 9 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 630 A
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN