pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2342058 PORTAF SEZ.DCH 2X58 100A 690V - 2342058

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2342058 PORTAF SEZ.DCH 2X58 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3838895786108

Codice prodotto

ITW2342058

Cod. produttore

2342058

Produttore

ITW

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionabile modello DCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: bipolare - Corrente = 100A - Tensione = 690V