pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1811365 FUS BS1362 6,4X25,4 7A 240V - 1811365

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1811365 FUS BS1362 6,4X25,4 7A 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6.3x25 mm

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873123927

Codice prodotto

ITW1811365

Cod. produttore

1811365

Produttore

ITW

Misura:

6.3x25 mm

Corrente nominale:

7 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili per spine inglesi - Dimensioni: 6,3 x 25,4 mm - Tipo: rapido - Corrente = 7A - Tensione = 240V - Norma: BS 1362