pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1759040 FUS NH1 ULTRA AR 80A 690V - 1759040

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1759040 FUS NH1 ULTRA AR 80A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 80 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873069799

Codice prodotto

ITW1759040

Cod. produttore

1759040

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

80 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore centrale

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: ULTRA - Curva: aR extrararpida - Corrente = 80A - Tensione = 690V. I fusibili extrarapidi della serie ULTRA presentano il corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Questa serie si distingue per il bassissimo valore dell’energia specifica passante (l2t), l’elevato potere d’interruzione e l’ampia gamma di correnti nominali. I fusibili aR forniscono una protezione delle apparecchiature dal solo cortocircuito. Tutti i fusibili sono omologati UR. Per alcune correnti nominali non esiste una base portafusibili appropriata. In questi casi si può valutare, in alternativa, l’utilizzo di fusibili extrarapidi per fissaggio abullone