Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 160 A
Taglia di guanti: 8
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 7500 V
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm