ITALWEBER SPA - ITW1800312 FUS UL10T-500 12A 500V - 1800312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 12 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8024873031499
Codice prodotto
ITW1800312
Cod. produttore
1800312
Produttore
ITW
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
12 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 12A - Tensione = 500V


