pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910003T8 GUANTI ISOL.VMAX 7,5KV (CL 1) TG 8 GP1-0 - 1910003T8

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910003T8 GUANTI ISOL.VMAX 7,5KV (CL 1) TG 8 GP1-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia di guanti - 8

  • Tensione nominale AC - 7500 V

  • Materiale - Lattice

  • Classe elettrica secondo EN 60903 - 1

  • Foderato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873249214

Codice prodotto

ITW1910003T8

Cod. produttore

1910003T8

Produttore

ITW

Taglia di guanti:

8

Tensione nominale AC:

7500 V

Materiale:

Lattice

Classe elettrica secondo EN 60903:

1

Foderato:

sì

Tipo di polsino:

Altro

Tipo di bordo:

Altro

Colore esterno:

Beige

Colore interno:

Beige

Testato contro gli archi elettrici:

no

Secondo IEC 60903:

sì

Secondo EN 60903:

sì

Protezione da rischi meccanici:

no