ITALWEBER SPA - ITW0910782 LAMPADA E10 9X23 130V 2,6W - 0910782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2.6 W
Attacco lampada - E10
Tipologia - Altro
Adatto per forno - no
Adatto per frigorifero - no
Confezione
100 PZ
EAN
8024873030553
Codice prodotto
ITW0910782
Cod. produttore
0910782
Produttore
ITW
Potenza della lampada:
2.6 W
Attacco lampada:
E10
Tipologia:
Altro
Adatto per forno:
no
Adatto per frigorifero:
no
Massima tensione di lavoro:
130...130 V
Zoccolo a 3 contatti:
no
Forma della lampada:
Altro
Colore:
Altro
Diametro:
9 mm
Lunghezza totale:
23 mm
Resistente agli urti:
no
Applicazione speciale:
Altro
Filamento di carbonio:
no
Krypton:
no
Filamento multiplo:
no
Protezione anti-schegge:
no
Designazione della lampada:
Altro


