pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2463411 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD. R40-40 24V - 2463411

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2463411 CONTATTORE 4 POLI 3 MOD. R40-40 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873177678

Codice prodotto

ITW2463411

Cod. produttore

2463411

Produttore

ITW

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare - 4 poli - Larghezza: 3 moduli DIN - Tipo: R - Corrente = 40A - Tensione = 24V AC - Contatti = 4NO