Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A