Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Taglia di guanti: 8
Materiale: Lattice
Tensione nominale AC: 17000 V
Tipologia: Piatto
Altezza: 15 mm
Larghezza: 80 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A