Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 60 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: Altro
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1830 A
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 30 A
Misura: 14×51 mm
- copia
- copia
Filettatura continua: no
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A