Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 500 A
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 23 mm
Attacco lampada: BA9s
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 100 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 1.2 W
Attacco lampada: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1