Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4824 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 1043 A
Larghezza: 50 mm
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 355 A
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: Altro
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipo di accessori elettrici: Altro