pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7730017 CASSETTA SPCK 182515 G - 7730017

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7730017 CASSETTA SPCK 182515 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873014966

Codice prodotto

ITW7730017

Cod. produttore

7730017

Produttore

ITW

Cassetta IP66/67 Cubo S - Materiale: policarbonato - Tipo: con pareti preincise - Dimensioni: 175 x 250 x 150 mm - Coperchio opaco. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo.