pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0366306 FUS 6,3X32F 6,3A 250V UL,CSA - 0366306

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0366306 FUS 6,3X32F 6,3A 250V UL,CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873014881

Codice prodotto

ITW0366306

Cod. produttore

0366306

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: omologati UL/CSA - Curva: F rapida - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V