ITALWEBER SPA - ITW1350010 FUS D01 GR 10A 400V - 1350010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - D01
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Classe di funzionamento - gR
Codice cromatico - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
8024873027805
Codice prodotto
ITW1350010
Cod. produttore
1350010
Produttore
ITW
Dimensione:
D01
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Classe di funzionamento:
gR
Codice cromatico:
Rosso
Fusibile Noezed - Tipo: D01 - Passo: E14 - Curva: extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 400V


