Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4822 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 30 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 20 mm
Attacco lampada: BA7s
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 80 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 22...32 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 600 A