pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002008 PRESSACAVO PG-36 RAL 7035 - 1002008

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002008 PRESSACAVO PG-36 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Passo della filettatura - 36 mm

  • Lunghezza della filettatura - 13 mm

  • Apertura chiave - 53 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8024873066866

Codice prodotto

ITW1002008

Cod. produttore

1002008

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Passo della filettatura:

36 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Apertura chiave:

53 mm

Per diametro cavo:

22...32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-36, colore RAL 7035, diametro cavo: 22-32 mm