Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3202 prodotti
Altezza: 20 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 700 mm
Numero max. di uscite di commutazione: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: no
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Altezza: 87 mm
Numero moduli DIN: 1
Tipo di azionamento: Digitale con funzione singola
Altezza: 25 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 900 mm
Tipologia: Altro
Tipo: Altro
Larghezza: 900 mm
Tensione nominale AC: 415 V
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 4
Max. corrente nominale: 4000 A
Distanza delle guide: 70 mm
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4