pagina iniziale

HAGER - HAGEZD100 REL RITARDATO ALL ECCITAZIONE 1M - EZD100

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEZD100 REL RITARDATO ALL ECCITAZIONE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Digitale con funzione singola

  • Numero moduli DIN - 1

  • Altezza - 87 mm

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615600592

Codice prodotto

HAGEZD100

Cod. produttore

EZD100

Produttore

HBO

Tipo di azionamento:

Digitale con funzione singola

Numero moduli DIN:

1

Altezza:

87 mm

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Dispositivo per l'automazione che introduce un ritardo controllato nell'accensione dei circuiti. La sua principale caratteristica è la capacità di mantenere aperto il contatto di uscita per un intervallo di tempo predefinito, che inizia non appena riceve alimentazione. Solo una volta scaduto questo tempo, il contatto si chiude, attivando il carico collegato. L'apparecchiatura occupa 1 modulo DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER