HAGER - HAGFN9040DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 900X400 - FN9040DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Tipo - Altro
Larghezza - 900 mm
Altezza - 1.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3250610014400
Codice prodotto
HAGFN9040DR
Cod. produttore
FN9040DR
Produttore
HBO
Tipologia:
Altro
Tipo:
Altro
Larghezza:
900 mm
Altezza:
1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Spessore:
1.5 mm
Piastra inferiore preforata per ingresso cavi, ideale per quadri evo larghezza 900 mm e profondità 400 mm. Realizzata in metallo, è dotata di pretranciature che semplificano il passaggio dei cavi impianto, senza necessità di forature aggiuntive. Chiude completamente la base del quadro, assicurando protezione contro polvere e liquidi e contribuendo al mantenimento del grado di protezione IP previsto.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER