HAGER - HAGFN7040VTW TETTO VENTILATO IP30 Q.EVO 700X400 - FN7040VTW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 700 mm
Altezza - 20 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Bianco
Adatto per armadi di larghezza - 0 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3250610014073
Codice prodotto
HAGFN7040VTW
Cod. produttore
FN7040VTW
Produttore
HBO
Larghezza:
700 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Bianco
Adatto per armadi di larghezza:
0 mm
Adatto per armadi di profondità:
0 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
sì
Numero RAL:
9010
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER