pagina iniziale

HAGER - HAGFN9040CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 900X400 - FN9040CEW

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFN9040CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 900X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Bianco

  • Adatto per armadi di larghezza - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610013786

Codice prodotto

HAGFN9040CEW

Cod. produttore

FN9040CEW

Produttore

HBO

Larghezza:

900 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Adatto per armadi di larghezza:

0 mm

Adatto per armadi di profondità:

0 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9010

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Piastra passacavi inferiore aperta per quadro evo, larghezza 900 mm e profondità 400 mm. Installata alla base, assicura solidità strutturale e massima flessibilità nel passaggio cavi. Senza piastre di chiusura, consente di sfruttare l'intera apertura; inalternativa, è possibile completare la chiusura anche a quadro finito, garantendo protezione e ordine all’impianto. Ideale per cablaggi complessi.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER