HAGER - HAGUC600BB 1 STAFFA X PORTABARRE INTERM Q.EVO P600 - UC600BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Max. corrente nominale - 4000 A
Distanza delle guide - 70 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3250616375642
Codice prodotto
HAGUC600BB
Cod. produttore
UC600BB
Produttore
HBO
Numero di poli:
4
Max. corrente nominale:
4000 A
Distanza delle guide:
70 mm
Staffa progettata per il supporto intermedio delle barre orizzontali nei quadri evo con profondità 600 mm. Si aggancia direttamente alle barre di traslazione orizzontali, offrendo stabilità senza essere fissata alla struttura del quadro. Per un corretto funzionamento, deve essere abbinata ai supporti barre dedicati, assicurando un sostegno affidabile e preciso.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


