pagina iniziale

HAGER - HAGSPA412 SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5KA - SPA412

HBO
copiacopia
HAGER - HAGSPA412 SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12.5KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 415 V

  • Tensione permanente AC max. - 264 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615513199

Codice prodotto

HAGSPA412

Cod. produttore

SPA412

Produttore

HBO

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

415 V

Tensione permanente AC max.:

264 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete TT:

sì

Altre forme della rete:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione L-PE:

2.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione della corrente successiva:

25 kA

Energia specifica (W/R):

39 kJ/Ohm

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

sì

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2 e 3

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

sì

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione 4P combinato tipo 1+2, progettato per proteggere impianti residenziali e terziari da sovratensioni transitorie, sia dirette che indirette. Adatto a reti TN-S e TT, gestisce una corrente d’impulso (Iimp) fino a 12,5 kA. Dotatodi contatto ausiliario e compatto (4 moduli DIN), assicura un livello di protezione Up di 1,5 kV per un’installazione sicura ed efficiente.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER