Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Ottone
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 13
Diametro esterno: 13 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 10 mm
Diametro esterno: 13 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 10 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 10 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 25 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Corrente nominale primaria In: 720 A
Tipologia: Altro
Diametro dell'apertura: 210 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 600 mm
Larghezza: 850 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Listello di montaggio
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Materiale: Metallo
Colore: Alluminio
Tipologia: Connettore / listello di separazione
Materiale: Metallo
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Modulo
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 100 kA