GEWISS - GEWGW62222H PR.INC.10 HP IP44 3P+T 32A 500V 7H - GW62222H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 7 h
Confezione
15 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8011564799189
Codice prodotto
GEWGW62222H
Cod. produttore
GW62222H
Produttore
GEW
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Tensione nominale:
480...500 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
95 mm
Materiale di contatto:
Altro
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Nichelato
Distanza di foratura verticale:
70 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
80 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS