pagina iniziale

GEWISS - GEWGW52452 GUARNIZIONE O-RING - M12 - GW52452

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW52452 GUARNIZIONE O-RING - M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)

  • Tipo di anello - Massiccio

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Diametro interno - 10 mm

Confezione

  • 2500 PZ

Serie di prodotti

GW FIT

EAN

8011564773011

Codice prodotto

GEWGW52452

Cod. produttore

GW52452

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Tipo di anello:

Massiccio

Diametro esterno:

13 mm

Diametro interno:

10 mm

Spessore:

1.5 mm

Adatto per filettatura (metrica):

12

Numero di passanti:

1

Con rondella:

no

GW FIT Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.