GEWISS - GEWGW95156 INT.MAG.DIF.COM.3P B10 6KA A/0,3 3M - GW95156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero di poli protetti - 3
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
8011564420083
Codice prodotto
GEWGW95156
Cod. produttore
GW95156
Produttore
GEW
Corrente nominale:
10 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Caratteristica di intervento:
B
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
1
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
35...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
35...35 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Profondità di incasso:
72 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
10 W
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS