GEWISS - GEWGWD3347 PIASTRA FONDO 600X2000 QDX630H/1600H - GWD3347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
284 Kg CO₂-eq
EAN
8034035078064
Codice prodotto
GEWGWD3347
Cod. produttore
GWD3347
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS