GEWISS - GEWGW40503 CENTRALINO STD.FRANC.39M.3 FILE - GW40503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 13
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
8011564081574
Codice prodotto
GEWGW40503
Cod. produttore
GW40503
Produttore
GEW
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
13
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
475 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
250 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
93.5 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
69 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


