Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano P17/11
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Tipologia: British Standard
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Bianco
Tipologia: Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Colore: Nero
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm
Tipologia: Tasto singolo
Tipo di comando: Tasto normale/a tocco
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44
Composizione: Apparecchio completo
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Blu