pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60039WH SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 230V 9H INV - GW60039WH

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60039WH SPINA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A 230V 9H INV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 15 PZ

Serie di prodotti

IEC 309 HP

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

5

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Numero RAL:

7035

Convertitore di fase:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Nichelato

Esecuzione militare:

no

Serie IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L'introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l'offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.