GEWISS - GEWGW66802 PRESA BL.IP66 S.F.3P+T 16A 110V 4H CBF - GW66802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
8011564066007
Codice prodotto
GEWGW66802
Cod. produttore
GW66802
Produttore
GEW
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Senza
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


