Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Max. numero di fili collegabili: 3
Tipologia: Connettore a filo singolo
Riempimento con grasso contro la corrosione: no
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 2.5...10 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 300 g
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...16 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...16 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: no
Applicazione: Grondaia/superficie tetto
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...95 mm²
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: Altro
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²
Imballaggio: Latta
Adatto per tubi: sì
Adatto per cavi: sì
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì